Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Druckluftbehälter Aircraft DB VZ 3000/16 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Druckluftbehälter Aircraft DB VZ 3000/16 V
Druckluftbehälter Aircraft DB VZ 3000/16 V
Druckluftbehälter Aircraft DB VZ 3000/16 V
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351115519
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2500910
EAN/GTIN:
     4036351115519
Suchbegriffe:
Druckluftbehälter
Druckluftkessel
Druckluftspeicher
Luftkessel
  • Druckluftbehälter nach AD 2000 / ohne Armaturensatz / 11 und 16 bar
  • Innen und außen feuerverzinkt
  • Gebaut nach EG-Richtlinie 87/404/EWG oder DGRL 97/23/EG -AD 2000, Modul: H / H 1
  • Betriebsbedingungen nach AD 2000 - S1 (10/2000) = An- und Abfahrten und 20% Druckschwankungsbreite
  • Nach ISO 9001:2015 zertifizierter Hersteller
Weitere Informationen:
Typ:
Stehend
Behälterinhalt:
3000 l
Höchstdruck:
16 bar
Gewicht Netto ca.:
850 kg
AD 2000 konform:
ja
Wartungsöffnung:
Handloch
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: Luftspeicher, druckluftbehälter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.430,20*
€ 6.610,91*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.763,56*
€ 6.943,24*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.763,76*
€ 6.943,44*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.943,24*
€ 8.262,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.908,46*
€ 8.221,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.789,95*
€ 8.080,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.763,56*
€ 8.048,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.