Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard B 400 mm / 1 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard B 400 mm / 1 m
Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard B 400 mm / 1 m
Rollen- und Messbahnsystem Metallkraft MRB Standard B 400 mm / 1 m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351138365
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3661221
EAN/GTIN:
     4036351138365
Suchbegriffe:
Rollenbahn
Rollenbahnen
Schwerlast-Rollenbahn
Schwerlastrollenbahn
In stabiler Konstruktion mit einer Tragkraft von 300 kg pro Meter Rollenbahn
  • Stabile U-förmige geschlossene Konstruktion aus 3 mm Stahlblechprofil
  • Tragrollen aus verzinktem Stahl
  • Alle Rollenbahnen der Serie MRB Standard auch mit Kunststofftragrollen erhältlich
  • Tragrollen kugelgelagert
  • Die maximale Messlänge ist die Bahnlänge abzüglich Anschlaglänge 260 mm
  • Mit Längenmesseinrichtung
  • Rollen- und Messbahn mit mm-Skala, manuellem Messsystem mit C-Führungsprofil und verschiebbarem Klappanschlag
  • Qualität Made in Germany
Weitere Informationen:
Länge Produkt ca.:
1 m
Breite/Tiefe Produkt ca.:
400 mm
Höhe Produkt ca.:
820 mm
Höhe max. Produkt ca.:
940 mm
Statische Stützlast max.:
300 kg/m
Tragrollendurchmesser:
60 mm
Tragrollenbreite:
350 mm
Wellendurchmesser:
15 mm
Anzahl der Füße:
2 St
Maximale Messlänge:
740 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: rollenbahn
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 765,94*
€ 857,14*
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 746,04*
€ 857,3583*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 804,94*
€ 894,18*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 815,77*
€ 906,70*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 857,14*
€ 1.020,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 847,05*
€ 1.007,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 819,87*
€ 975,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 797,47*
€ 948,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 765,94*
€ 911,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.