Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischfräse Holzkraft minimax t 55 es M Digital


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischfräse Holzkraft minimax t 55 es M Digital
Tischfräse Holzkraft minimax t 55 es M Digital
Tischfräse Holzkraft minimax t 55 es M Digital
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351243588
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     5502253
EAN/GTIN:
     4036351243588
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine
Die professionelle Handwerkermaschine mit motorisch höhenverstell- und schwenkbarer Frässpindel und vier Geschwindigkeiten.
  • Stabile Stahl-Graugusskonstruktion
  • Großdimensioniertes Fräsaggregat aus Grauguss, schwenkbar bis -45° nach hinten
  • Anzeige der Fräsgeschwindigkeiten durch LEDs
  • Schneller, problemloser Geschwindigkeitswechsel über Exzenterspannung
  • Rechts-Linkslauf
  • Anzeige Höhe und Neigung 1/10 mm genau
  • Fräsanschlag in schwerer Profiausführung: mit Feineinstellung über Zahnstange, mit numerischer Anzeige, Alu-Anschlagbacken, 3-fach positionierbar für schnelle Wiederholung der Einstellung
Lieferumfang:
  • Aluminium-Fräsanschlagbacken
  • Bogenfrässchutzhaube
  • Motorisch höhenverstell- und schwenkbare Frässpindel
  • Digitalanzeige der eingestellten Werte
  • Geschwindigkeitsanzeige an der Maschinenfront über LED
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
5,0 kW
Länge Produkt ca.:
1200 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
855 mm
Maschinenkörper Länge:
1200 mm
Maschinenkörper Breite/Tiefe:
855 mm
Platzbedarf Länge:
1960 mm
Platzbedarf Breite/Tiefe:
1005 mm
Erläuterung Platzbedarf:
Die Angaben berücksichtigen maximale Verfahrwege oder Nutzlä
Arbeitsbereich Länge:
1600 mm
Arbeitsbereich Breite/Tiefe:
2300 mm
Absaugstutzendurchmesser:
2 x 120 mm
Werkzeugdurchmesser max.:
240 mm
Spindelneigung:
0 – -45 °
Nutzlänge der Spindel:
125 mm
Spindeldrehzahlen:
3500/6000/8000/10000 min¯¹
Werkzeugdurchmesser max. absenkbar:
230 mm
Werkzeugdurchmesser max. Zapfenfräsen:
320 mm
Arbeitstischlänge:
1080 mm
Arbeitstischbreite:
655 mm
Erläuterung Arbeitsbereich:
Die angegebenen Maße bitte mit dem Platzbedarf addieren, um
Spindeldorndurchmesser:
30 mm
Werkzeugdurchmesser max. Profilfräsen:
210 – 240 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 7.875,47*
€ 7.961,14*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.606,19*
€ 8.687,75*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.606,40*
€ 8.687,95*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.687,75*
€ 10.338,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.664,87*
€ 10.311,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.606,19*
€ 10.241,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.