Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Direktgekuppelter Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 7,5-10 VS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Direktgekuppelter Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 7,5-10 VS
Direktgekuppelter Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 7,5-10 VS
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351246183
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2095504
EAN/GTIN:
     4036351246183
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Mit Frequenzregelung (SpeedTronic Control) für den Einsatz im Dauerbetrieb und bei hundertprozentiger Auslastung
  • Absolute Wartungsarmheit des Antriebs bei maximaler Energieeffizienz durch direktgekuppelten Koaxial-Schraubenverdichter
  • Serienmäßige EasyTronic IV Steuerung verhindert Motorüberlastung, reduziert Verschleiß und sorgt für eine längere Lebensdauer
  • Hohe Kühlwirkung und niedrigerer Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
  • Längere Lebensdauer des Gerätes und geringere Schwankungen der Öltemperatur dank thermostatisch gesteuertem Lüfter, optimaler Kühlluftführung und großzügig bemessenem Wärmetauscher
  • Geringerer Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft durch integrierten Nachkühler
  • Gesicherte Einhaltung der Wartungsintervalle durch Erfassung der Last- und Nachlaufzeiten über Betriebsstundenzähler
  • Anzeige des Wartungsbedarfs über automatische Meldung
  • Vermeidung von Schäden bei Inbetriebnahme oder nach Standortwechsel durch integrierter Drehrichtungskontrolle für den Motor
  • Servicefreundlich durch optimale Zugänglichkeit und einfacher Montage / Demontage aller zu wartenden Komponenten
  • Einfacher Transport und Aufbau auf Grund geringer Außenabmessungen
  • Überwachung der Motor- und Verdichterdrehzahl durch SpeedTronic Control Steuerung

Energieeinsparung mit frequenzgeregelten Kompressoren:

Basierend auf der Frequenzumrichter-Technologie passt sich die Liefermenge des Kompressors dem tatsächlichen Verbrauch an. Die elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck konstant. Der Anwender erhält fortschrittliche Spitzentechnologie auf kleinstem Raum.



Ihre Vorteile:
  • Aktive Energieeinsparung
  • Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
  • Der drehzahlgeregelte Kompressor erreicht ein Maximum an Effizienz und hält den Netzdruck konstant, auch bei stark schwankendem Verbrauch.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Höchstdruck:
10 bar
Länge Produkt ca.:
800 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
650 mm
Höhe Produkt ca.:
860 mm
Gewicht Netto ca.:
175 kg
Schalldruckpegel Lp:
63 dB(A)
Motor Effizienzklasse:
IE3
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Luftabgang:
½ "
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Effektive Liefermenge ca.:
1100 / 440 l/min
Aufnahmeleistung Elektromotor:
7,5 kW
Motorart:
Elektro
Einfüllmenge Öl:
4,2 l
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 6.499,18*
€ 6.750,40*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 6.499,39*
€ 6.750,61*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.750,40*
€ 8.032,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.688,41*
€ 7.959,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.546,20*
€ 7.789,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.499,18*
€ 7.734,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.