Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb (Bodeninstallation) Aircraft A-PLUS 56-13


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb (Bodeninstallation) Aircraft A-PLUS 56-13
Schraubenkompressor mit Rippenbandriemenantrieb (Bodeninstallation) Aircraft A-PLUS 56-13
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351247289
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2094606
EAN/GTIN:
     4036351247289
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Schallgedämpfte Schraubenkompressoren von 30 bis 75 kW
  • Alle Hauptkomponenten des Kompressors werden durch Bearbeitung mithilfe numerisch gesteuerter Werkzeugmaschinen hergestellt, mit inbegriffen Ansaugregler, Abscheiderblock und Mindestdruckventil
  • Die Kühlung erfolgt über einen temperaturgesteuerten Radialventilator und einen überdimensionierten Kombikühler. Dies gewährleistet eine optimale Kühlung auch unter extremsten Einsatzbedingungen.
  • Großzügige Zugangsplatten ermöglichen eine einfache Wartung und die sofortige Kontrolle der innenliegenden Komponenten, wodurch die für Überprüfung und Wartung erforderliche Zeit auf ein medium reduziert wird.
  • Die Überwachung der wichtigsten Betriebsparameter erfolgt durch die elektronische Mikroprozessor-Steuerung NRG: Neben den verschiedensten Funktionen ist auch ein Wochentimer für das Ein- und Ausschalten verfügbar, um den Anforderungen jedes Abnehmers gerecht zu werden. Außerdem können bis zu 4 Maschinen gleichzeitig nach dem Master/Slave-Prinzip gesteuert werden.
  • Serienmäßig mit Stern-Dreieck-Schaltung
Energieeinsparung durch frequenzgeregelte Kompressoren
Die Reduzierung des Energieverbrauchs und der Schutz kostbarer Energieressourcen stellt angesichts dessen Auswirkung auf die Umwelt eine globalen Herausforderung dar. Die A-PLUS -Reihe mit einer Leistung von 22, 37, 55 und 75 kW ist auch in einer Version mit Drehzahlregelung erhältlich, welche eine hohe Leistung mit Energiesparlösungen kombiniert. Durch den Einsatz eines Kompressors mit variabler Drehzahl in einer typischen Installation erzielen Sie erhebliche Energieersparnis.
Weitere Informationen:
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Höchstdruck:
13 bar
Länge Produkt ca.:
1800 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
1100 mm
Höhe Produkt ca.:
2150 mm
Gewicht Netto ca.:
1650 kg
Schalldruckpegel Lp:
70 dB(A)
Motor Effizienzklasse:
IE3
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Luftabgang:
2 "
Antriebsübertragung:
Rippenbandriemen
Effektive Liefermenge ca.:
7000 l/min
Aufnahmeleistung Elektromotor:
55 kW
Motorart:
Elektro
Einfüllmenge Öl:
36 l
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 28.418,18*
€ 28.525,21*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 28.418,39*
€ 28.525,41*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28.525,21*
€ 33.945,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28.463,16*
€ 33.871,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28.418,18*
€ 33.817,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.