| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4036351250326 Herst.-Nr.: 7013354 EAN/GTIN: 4036351250326 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Länge Produkt ca.: | 290 mm | Breite/Tiefe Produkt ca.: | 190 mm | Höhe Produkt ca.: | 55 mm | Gewicht Netto ca.: | 0,165 kg | Gefahrstoff: | k.A. |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 3,59* | € 5,54* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,64* | € 5,60* | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 3,57* | € 5,69* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 4,02* | € 6,96* | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 22,54* | € 30,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|