Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelaufroller Aircraft KAR 3x1,5 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelaufroller Aircraft KAR 3x1,5 15m
Kabelaufroller Aircraft KAR 3x1,5 15m
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351289197
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2161015
EAN/GTIN:
     4036351289197
Suchbegriffe:
Kabelaufroller
kabelaufroller
Mit automatischer Aufrollmechanik
  • Schwenkbar über stabile Wand- bzw. Deckenaufhängung
  • Durch einfaches Ziehen kann das Kabel arretiert oder nach Wunsch automatisch aufgerollt werden
  • Serienmäßig mit thermischer Überlastsicherung
  • Für Ordnung in allen Werkstätten
Lieferumfang:
  • Aufhängvorrichtung
Weitere Informationen:
Stecker:
Schuko
Kabellänge:
15 m
Anschlussspannung:
230 V
Schutzklasse:
IP 20
Kabelqualität:
H05RR-F
Steckdosen:
Schuko
Länge Produkt ca.:
280 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
120 mm
Höhe Produkt ca.:
270 mm
Gewicht Netto ca.:
5,5 kg
Anzahl Adern:
3
Aderquerschnitt:
1,5 mm²
Montagehöhe:
1,2 – 1,5 m
Leistung Kabel ausgerollt:
3200 W
Leistung Kabel aufgerollt:
1500 W
Anschlusskabel Länge:
1 m
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 58,83*
€ 75,50*
Lager 7
1
€ 4,79*
ab € 59,12*
€ 75,83*
7 Tage
5
€ 5,99*
ab € 59,60*
€ 78,65*
10 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 77,08*
€ 97,86*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 77,16*
€ 97,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,32*
€ 84,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,90*
€ 80,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,12*
€ 70,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.