Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hubtisch Schweisskraft mobil, inklusive Lochplatte 1500x1000x12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schweißkraft 192HS164014X7 Hubtisch mobil, inklusive Lochplatte 1500x1000x12
Schweißkraft 192HS164014X7 Hubtisch mobil, inklusive Lochplatte 1500x1000x12
Schweißkraft 192HS164014X7 Hubtisch mobil, inklusive Lochplatte 1500x1000x12
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351313557
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     192HS164014X7
EAN/GTIN:
     4036351313557
Suchbegriffe:
Einfachscheren-Hebebühne
Einfachscheren-Hubtisch
Einfachscherenhebebühne
Einfachscherenhubtisch
Inkl. Lochplatte für Lasten bis ca. 1000 kg
  • Bohrungen Oberfläche im Diagonalraster
  • Mit dem neuen mobilen Hubtisch gelangen Sie schnell und einfach zur idealen Arbeitshöhe
  • Setzen Sie neue Maßstäbe in Ergonomie sowie Flexibilität und profitieren Sie von den vielfältigen Einsatzmöglichkeiten
  • Die stabile Stahlkonstruktion bietet Standsicherheit auch während der Einstellung der Arbeitshöhe
Weitere Informationen:
Tischhöhe:
700 – 1000 mm
Tischplatte Material:
Durchgehärteter Werkzeugstahl X8.7, plasmanitriert und BAR-b
Traglast ca.:
1000 kg
Erläuterung Traglast ca.:
ohne Platte
Tischplatte Bohrungsdurchmesser:
16 mm
Tischplatte Bohrungsabstand:
50 mm
Tischplatte Materialstärke:
11,5 – 13 mm
Länge Produkt ca.:
1500 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
1000 mm
Gewicht Netto ca.:
335 kg
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.884,84*
€ 3.191,46*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.044,32*
€ 3.257,13*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.257,13*
€ 3.875,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.228,35*
€ 3.841,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.109,98*
€ 3.700,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.054,07*
€ 3.634,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.044,32*
€ 3.622,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.