Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 22-10 VS (PM)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 22-10 VS (PM)
Schraubenkompressor Aircraft A-K-MAX 22-10 VS (PM)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351332190
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     2096304.2
EAN/GTIN:
     4036351332190
Suchbegriffe:
Mobile Druckluftanlage
Mobile Druckluftkompressoren
Mobile Kompressoren
Mobiler Kompressor
Kompakter Schraubenkompressor mit variabler Drehzahlregelung durch IE4 Permanentmagnetmotor und innovativer LOGIN-Steuerung
  • Innovative LOGIN-Steuerung mit 4,3" Touchscreen für einfache Bedienung und vollständige Kontrolle über alle Funktionen
  • Drehrichtungskontrolle für den Motor, verhindert Schaden bei Inbetriebnahme oder nach einem Standortwechsel
  • Hohe Kühlwirkung und niedriger Geräuschpegel durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator
  • Optimale Betriebstemperatur und geringe Schwankung der Öltemperatur durch thermostatisch gesteuerten Radialventilator, optimale Kühlluftführung und großzügig bemessene Wärmetauscher
  • Nachkühler verringert den Aufwand für Trocknung und Filtrierung der erzeugten Druckluft
  • Servicefreundlich: einfacher Aus- und Einbau aller zu wartenden Komponenten
IE4 Permanentmagnetmotor der neuesten Generation für max. Energieeffizienz
  • Größerer Drehzahl-/ Lastbereich
  • Größerer Bereitstellungsbereich der Liefermenge
  • Äußerst Energieeffizient – Im Vergleich mit einem „Fixed Speed“ Modell können bis zu 50% des Energieverbrauchs eingespart werden
  • Sehr leise im Betrieb – Nur 64 dB
Energieeinsparung durch Frequenzregelung
  • Ideal für häufig wechselnden Druckluftverbrauch
  • Liefermenge des Kompressors passt sich dem tatsächlichen Verbrauch an
  • Elektronische Steuerung überwacht die Motor- und Verdichterdrehzahl und hält den Netzdruck auch bei stark schwankendem Verbrauch konstant
  • Fortschrittliche und effiziente Spitzentechnologie auf kleinstem Raum
Weitere Informationen:
Steuerung:
Elektronisch
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Höchstdruck:
10 bar
Länge Produkt ca.:
1330 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
850 mm
Höhe Produkt ca.:
1370 mm
Gewicht Netto ca.:
475 kg
Schalldruckpegel Lp:
63 dB(A)
Motor Effizienzklasse:
IE4
Erläuterung Schalldruckpegel:
Schalldruckpegel in 1 m Abstand nach DIN 45635 T 13
Luftabgang:
1 1/4 "
Antriebsübertragung:
Direktkupplung
Effektive Liefermenge ca.:
660 – 3300 l/min
Aufnahmeleistung Elektromotor:
22 kW
Einfüllmenge Öl:
15 l
Ölfrei / Ölgeschmiert:
Ölgeschmiert
Öl-Wärmetauscher:
?
Drehzahl Elektromotor:
3000 min¯¹
Stern-Dreieck Schaltung:
?
Frequenzgeregelt:
?
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.087,90*
€ 15.293,67*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 15.088,10*
€ 15.293,87*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15.293,67*
€ 18.199,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15.238,94*
€ 18.134,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15.087,90*
€ 17.954,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.