Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säulenbohrmaschine Optimum OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschinenschraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Optimum 3020640SET Säulenbohrmaschine OPTIdrill DP 33 Aktions-Set inkl. Maschine
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4036351339137
Hersteller:
     Stürmer Maschinen
Herst.-Nr.:
     3020640SET
EAN/GTIN:
     4036351339137
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Getriebebohrmaschine
Mit Keilriemenantrieb in modernem Design
  • Schwere Ausführung der gesamten Maschine
  • Hohe Laufruhe dank neuem Spindeldesign
  • Industriemotor
  • Separatem Not-Halt-Schlagschalter
  • Digitaler Tiefenmesser
  • LED-Maschinenleuchte im Bohrkopf integriert
  • Präzise gearbeiteter, stabiler Bohrtisch mit diagonal verlaufenden T-Nuten mit umlaufende Kühlwasserrinne
  • Bohrtisch ± 45° neigbar und 360° drehbar
  • Keilriemenabdeckung mit Sicherheitsschalter
  • Präzisions-Spindelbohrung
  • Maschinenbedienung Sicherheitselektrik in 24 V Gleichspannung
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit = 0,02 mm in der Bohrspindel gemessen
  • Dickwandige Stahlsäule für hohe Kraftaufnahme und Stabilität
  • Massive, groß dimensionierte Grundplatte mit T-Nuten
Lieferumfang:
  • Schnellspannbohrfutter 0 - 16 mm
  • T-Nutensteine
  • Austreiber
  • Adapter MK 4-B16
  • Bedienwerkzeug
  • Maschinenschraubstock BMP 160
Weitere Informationen:
Ausladung:
270 mm
Anschlussspannung:
400 V
Netzfrequenz:
50 Hz
Leistung Antriebsmotor:
1,1 kW
Spindelaufnahme:
MK 4
Pinolenhub:
125 mm
Länge Produkt ca.:
945 mm
Breite/Tiefe Produkt ca.:
485 mm
Höhe Produkt ca.:
1880 mm
Gewicht Netto ca.:
186 kg
Anzahl der Drehzahlbereiche:
9
Säulendurchmesser:
92 mm
Bohrleistung Stahl S235JR:
30 mm
Dauerbohrleistung Stahl S235JR:
25 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Länge:
387 mm
Bohrtisch Arbeitsfläche Breite:
387 mm
Bohrtisch T-Nuten Größe:
14 mm
Bohrtischneigung:
45 °
Abstand Spindel - Bohrtisch max.:
775 mm
Drehzahlbereich:
120 – 1810 min¯¹
Abstand Spindel - Maschinenfuß max.:
1300 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Länge:
270 mm
Maschinenfuß Arbeitsfläche Breite:
327 mm
Maschinenfuß T-Nuten Größe:
16 mm
Bohrtisch Art der T-Nuten:
diagonal
Bohrtisch T-Nuten Anzahl:
2
Bohrtischdrehung:
360 °
Maschinenfuß T-Nuten Anzahl:
2
Maschinenfuß T-Nuten Abstand:
150 mm
Gefahrstoff:
k.A.
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
37 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.422,93*
€ 1.528,4345*
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.473,50*
€ 1.543,13*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.487,25*
€ 1.547,28*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.636,19*
€ 1.708,38*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.708,38*
€ 2.032,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.701,09*
€ 2.024,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.665,55*
€ 1.982,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.644,96*
€ 1.957,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.636,19*
€ 1.947,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Optimum
3051003
ab € 178,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.