Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schleiffeile Arkansas hart 4-kant 100x6mm Müller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schleiffeile Arkansas hart 4-kant 100x6mm Müller
Schleiffeile Arkansas hart 4-kant 100x6mm Müller
Schleiffeile Arkansas hart 4-kant 100x6mm Müller
Schleiffeile Arkansas hart 4-kant 100x6mm Müller
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4037073002170
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3085740005
EAN/GTIN:
     4037073002170
Suchbegriffe:
Arkansas-Stein
Abziehfeile, vierkant
Vierkant-Abziehfeile
Vierkant-Schleiffeile
Schleiffeile, Hart-Arkansas, Vierkant Ausführung: Originaler Arkansas-Naturstein mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung. Anwendung: Zum Bearbeiten von sehr feinen und empfindlichen Schneiden. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum.
Weitere Informationen:
Abmessung:
6 x 100 mm
Maße:
6 x 100 mm
Sperrcode:
0
Stahl:
bedingt geeignet
Guss:
empfohlen
HM:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
Stein:
empfohlen
Kunststoff GFK Holz:
empfohlen
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3085740005
Weitere Suchbegriffe: Angelfeile vierkant, Vierkantfeile, Vierkantfeilen, Werkstattfeile vierkant, arkansas-stein 100x5, arkansas-stein, vierkant-abziehfeile arkansas, QR5027897, Hart-Arkansas-Schleif-Feile, Arkansas-Schleif-Feile, Feile, Schleiffeile, Müller, Arkansas, Schleiffeile-Handläpper, Feilen, Vierkant, Hart, Schleif-Feile, 3085740005, 85740005
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
27
20
Frei Haus
ab € 4,75*
€ 6,38*
3 Tage
27
1
€ 6,90*
ab € 4,79*
€ 6,94*
Lager 7
23
1
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,95*
2 Tage
27
1
€ 7,90*
ab € 4,86*
€ 7,02*
5 Tage
27
1
€ 4,30*
ab € 5,03*
€ 7,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,89*
€ 7,01
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.