Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Hochtemp.-Mehrzweckfett OKS 420 400 ml
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4038127401130
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1136710418
EAN/GTIN:
     4038127401130
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
OKS® 420 Hochtemperatur-Mehrzweckfett • Extrem stoß- und druckbelastbar • Guter Verschleißschutz • Haftstark • Universell einsetzbar bei erhöhten Anforderungen • NLGI-Klasse: 1 bis 2 • DN-Wert (dm x n): 300000 mm/min. • Für Wälz- und Gleitlager, langsam laufende Getriebe und Ketten bei hohen Temperaturen, Stoß- und Druckbelastungen oder Wassereinfluss Gefahrenhinweise: EUH210:
Weitere Informationen:
Ausführung:
400-ml-Kartusche
Einsatzbereich:
–10 bis +160 °C
Grundölviskosität 40 °C:
490 mm/s²
udf_EDE_Katalog:
29314980
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Kartusche

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, hochtemperaturfett oks, lagerfett, OKS-Hochtemperatur-Mehrzweckfett, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 17,27*
€ 21,25*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 18,92*
€ 23,08*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 18,59*
€ 24,32*
1
€ 3,19*
ab € 18,56*
€ 24,39*
1
€ 4,95*
ab € 19,6597*
€ 25,6997*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 21,25*
€ 25,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,57*
€ 24,48
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,04318* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 212,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.