Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Hochtemperaturfett synth.OKS 424 400 ml
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4038127401260
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     1136740418
EAN/GTIN:
     4038127401260
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochtemperaturfett
Kugellagerfett
Lagerfett
Mehrzweckfett
OKS® 424 Synthetisches Hochtemperaturfett • Gute Kunststoff- und Elastomerverträglichkeit • Gute Beständigkeit gegenüber aggressiven Umwelteinflüssen • Schmierung von Abgasventilatoren • Konsistenzklasse: NLGI 1-2 • Temperaturbereich: –40 °C bis +200 °C • Anwendung: Für Wälz- und Gleitlager bei hohen Temperaturen und hohen Lasten Gefahrenhinweise: EUH210:
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29314982
Inhalt:
0,4 l
Gebinde:
Kartusche
Weitere Suchbegriffe: Schmierfett, Gleit- und Wälzlagerfett, Gleitlagerfett, Wälzlagerfett, hochtemperaturfett oks, lagerfett, OKS-Synthetisches-Hochtemperaturfett, Synthetisches-Hochtemperaturfett, 00000000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 27,46*
€ 32,90*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 27,44*
€ 35,94*
1
€ 3,19*
ab € 27,66*
€ 36,00*
12 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 30,98*
€ 37,03*
1
€ 4,95*
ab € 28,9335*
€ 37,7535*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,46*
€ 32,68
pro Stück
1 Stück enthält 400 Milliliter (ab € 0,06865* pro Milliliter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 329,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OKS
1121390235
ab € 67,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.