Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Kegelsenker D335C HSS 90G10,0mm PTG
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4040389063186
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4040389063186
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
din 335 c
din 335
Kegelsenker-RATIOLINE 90°, blank

• HSS • DIN 335 C • 3 Schneiden • Spitzenwinkel 90° • Schaft zylindrisch • Rechtsschneidend • Für alle Kegelsenk- und Entgratarbeiten in NE-Metallen sowie allen gängigen Stahlblechen Lieferung: Einzelverpackung in transparenter PVC-Hülse mit Aufhänger.

Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
50 mm
Schaft-Ø:
6 mm
Nenn-Ø:
10,0 mm | 10 mm
kleinster Ø:
2,5 mm
udf_EDE_Katalog:
29016314
Herstellerartikelnummer:
3533501000
Herstellername:
PTG Präzisions-Technik Handelsgesellschaft mbH
Markenname:
PTG
Stahl <850 N:
16
Stahl <1000 N:
30
Gusseisen:
30
Kupfer, Messing, Bronze:
50
Öl:
empfohlen
Luft:
bedingt geeignet
Emulsion:
empfohlen
Kleinster-Ø:
2,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Senker, Kegelsenker, HSS-Kegelsenker, 00000000
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 4,53*
2 Tage
4
1
€ 6,90*
ab € 3,22*
€ 4,69*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,25*
€ 4,76*
6 Tage
4
1
€ 4,95*
ab € 3,29*
€ 4,80*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 3,39*
€ 4,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,76*
€ 5,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.