Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aluminiumprofil-Wasserwaage, 500mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146026274
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     204.5500
EAN/GTIN:
     4042146026274
Suchbegriffe:
Alu-Wasserwaage
Aluminium-Wasserwaage
Aluwasserwaage
Leichtmetall-Wasserwaage
  • glattes Aluminium-Rechteckprofil
  • leichtes Profilgewicht
  • präzisiert auf 0,5 mm pro Meter
  • 3 robuste Acrylglas-Blocklibellen (0° + 45° + 90°)
  • 1,8 mm Wandstärke
  • mit Aufhängeloch
  • Aluminium
Weitere Informationen:
Breite B:
22.0 mm
Höhe H:
50.0 mm
Gewicht [g]:
390 g
Herstellernummer:
204.5500
Material1:
Aluminium
Variantenartikel:
204.5400
Gesamtlänge L in mm:
500.0 mm
Anzahl Libellen horizontal:
1
Anzahl Libellen vertikal:
1
Messgenauigkeit1:
0,5 mm / Meter
Anzahl Libellen Winkel:
1
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
22
€ 19,90*
ab € 13,01*
€ 18,40*
7 Tage
22
€ 4,95*
ab € 15,03*
€ 21,19*
€ 4,90*
ab € 15,72*
€ 22,77*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 17,77*
€ 24,79*
7 Tage
22
€ 5,99*
ab € 18,30*
€ 26,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,79*
€ 29,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,59*
€ 29,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,40*
€ 26,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,42*
€ 24,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,77*
€ 21,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.