Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" Sechskant-Kraft-Stecknuss, kurz, 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146034255
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     515.1521
EAN/GTIN:
     4042146034255
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz 6-kant
Kraftsteckschlüsseleinsatz 6-kant
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
  • 6-kant
  • nach DIN 3129 / ISO 2725-2
  • Innenvierkant nach DIN 3121 / ISO 1174
  • kurze Ausführung
  • für Maschinenbetätigung
  • phosphatiert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Norm:
ISO 1174, DIN 3129, ISO 2725-2, DIN 3121
Gewicht [g]:
70 g
Herstellernummer:
515.1521
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
515.1506
Gesamtlänge L in mm:
32.0 mm
Durchmesser D1:
30.0 mm
Durchmesser D2:
22.0 mm
Schlüsselweite in mm:
21,0 mm
Profil1:
6-Kant
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Tiefe T in mm:
10.0 mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 19,90*
ab € 4,99*
€ 7,16*
8 Tage
23
€ 4,95*
ab € 5,76*
€ 8,25*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,24*
€ 8,97*
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 9,14*
8 Tage
23
€ 5,99*
ab € 7,01*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,50*
€ 8,93
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,24*
€ 7,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.