Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Stecknuss, 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146046784
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.14055
EAN/GTIN:
     4042146046784
Suchbegriffe:
Spezialstecknuss
  • Superlock-Profil
  • nach DIN 3124 / ISO 2725
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • für Handbetätigung
  • matt satiniert
  • Chrom Vanadium
Weitere Informationen:
Form:
gerändelt
Norm:
DIN 3120, ISO 1174, DIN 3124, ISO 2725
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
911.14055
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Variantenartikel:
911.1404
Gesamtlänge L in mm:
25.0 mm
Durchmesser D1:
9.0 mm
Durchmesser D2:
12.0 mm
Schlüsselweite in mm:
5,5 mm
Vierkantantrieb in Zoll:
1/4"
Tiefe T in mm:
3.0 mm
Weitere Suchbegriffe: Knarre, Nüsse, Nuss, Ratsche, Stecknüsse, Stecknuss, Steckschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
4
€ 19,90*
ab € 1,31*
€ 1,93*
8 Tage
5
€ 4,95*
ab € 1,52*
€ 2,22*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 1,76*
€ 2,57*
€ 5,90*
ab € 1,59*
€ 2,78*
8 Tage
2
€ 5,99*
ab € 1,84*
€ 2,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,41*
€ 2,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,23*
€ 2,65
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,76*
€ 2,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.