Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/4" Bit PH, 50mm, PH2, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bits
Foto Produkt Allgemein Bits
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146049013
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     911.2214
EAN/GTIN:
     4042146049013
Suchbegriffe:
Bit (Phillips)
Bit PH
PH Bit
Phillips Bit
  • PH
  • mit Außensechskantantrieb nach DIN 3126 / ISO 1173 - E 6,3
  • für Handbetätigung und Elektroschrauber
  • ideal geeignet für Verschraubungen in Handwerk und Industrie
  • vernickelt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form E 6,35
Norm:
DIN 3126, ISO 1173 - E 6,3
Antriebsform:
Aussensechskantantrieb
Gewicht [g]:
60 g
Herstellernummer:
911.2214
Material1:
S2 Spezialstahl
Variantenartikel:
911.2210
Gesamtlänge L in mm:
50.0 mm
Material2:
vernickelt
Profil1:
PH
Aufnahme in Zoll:
1/4 "
Profilgrösse:
PH2
Weitere Suchbegriffe: Phillips-Bit-Satz, bits ph2x50, phillips bit satz, bits ph2, Bit, Bitschrauber, Sicherheitsbit, Winkelstiftschlüssel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
117
1
€ 19,90*
ab € 1,86*
€ 2,82*
7 Tage
118
1
€ 4,95*
ab € 2,14*
€ 3,22*
1
€ 5,90*
ab € 2,25*
€ 3,72*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,55*
€ 3,81*
8 Tage
118
1
€ 5,99*
ab € 2,60*
€ 4,03*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,81*
€ 4,53
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,53*
€ 4,20
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,19*
€ 3,80
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 3,07*
€ 3,65
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 2,55*
€ 3,03
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 2,55* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.