Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146053690 Herst.-Nr.: 911.4332 EAN/GTIN: 4042146053690 |
| |
|
| | |
| - Torx-E
- Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
- für Handbetätigung
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Form: | gerändelt | Norm: | DIN 3120, ISO 1174 | Gewicht [g]: | 17 g | Herstellernummer: | 911.4332 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Variantenartikel: | 911.4313 | Gesamtlänge L in mm: | 25.0 mm | Durchmesser D1: | 12.0 mm | Durchmesser D2: | 13.0 mm | Profil1: | E-TORX® | Vierkantantrieb in Zoll: | 1/4" | Tiefe T in mm: | 7.0 mm | Schlüsselgrösse in E-TORX®: | E10 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 19,90* | ab € 2,05* | € 3,00* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 2,36* | € 3,44* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 2,67* | € 3,88* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 2,49* | € 3,97* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 2,89* | € 4,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|