Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146123393 Herst.-Nr.: 907.2232 EAN/GTIN: 4042146123393 |
| |
|
| | |
| - ideal zum Entfernen von Plaketten, Dichtungs- und Klebstoffresten
- nachschleifbare Klinge
- Klinge 10° abgewinkelt
- extra lange Ausführung für schwer zugängliche Bereiche
- für extrem hartnäckige Verunreinigungen und Dichtungsreste
- mit ergonomisch geformtem 1-Komponentengriff
Weitere Informationen: | | Form: | 10° abgewinkelt | Breite B: | 25.0 mm | Handgriff: | 1-Komponentengriff | Funktions-Attribut 1: | nachschleifbar | Gewicht [g]: | 140 g | Herstellernummer: | 907.2232 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl | Variantenartikel: | 907.2231 | Gesamtlänge L1 in mm: | 200 mm | Klingenlänge L2 in mm: | 100,0 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schaben, Schabwerkzeug, Schneiden, Schneidwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 9,37* | € 13,27* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 10,24* | € 15,18* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 10,76* | € 15,28* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 11,00* | € 15,62* | | | | | | 10 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 10,93* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|