Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146123539 Herst.-Nr.: 519.0650 EAN/GTIN: 4042146123539 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- hochglanz verchromt
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 53 g | Herstellernummer: | 519.0650 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt | Variantenartikel: | 519.0650 | Gesamtlänge L in mm: | 189.0 mm | Kopfhöhe A1: | 6.9 mm | Kopfhöhe A2: | 5.1 mm | Schlüsselweite in mm: | 10 mm | Profil2: | metrisch | Profil1: | Flank Traction | Schlüsselform: | extrem dünnwandig | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Außenmaß B1: | 15.8 mm | Außenmaß B2: | 22.8 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel verchromt 10 mm, knarrenringmaulschlüssel ks tools, knarrenringmaulschlüssel sw 10, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 4,50* | € 6,49* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 5,18* | € 7,41* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,42* | € 8,16* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | € 4,79* | ab € 6,16* | € 8,73* | | | | | | 19 Tage | | | 3 | | € 4,90* | ab € 6,45* | € 9,11* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|