Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 8-kant, 250x14mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146125090
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0557
EAN/GTIN:
     4042146125090
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeissel 250x10x12 mm
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft mit Pulverlack beschichtet
  • Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schaftform:
8-kant
Funktions-Attribut 1:
nachschleifbar
Gewicht [g]:
150 g
Herstellernummer:
156.0557
Material1:
Carbon-Mangan-Silicium-Stahl
Gesamtlänge L in mm:
250.0 mm
Handgriffnummer:
-
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite A mm:
14 mm
Weitere Suchbegriffe: elektrikermeißel, Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 8,89*
€ 12,90*
19 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 14,94*
€ 21,46*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 27,71*
€ 38,27*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,88*
€ 15,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,23*
€ 14,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,77*
€ 14,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,05*
€ 13,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.