Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachfeile, Form B, 350mm, Hieb1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146125175
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0028
EAN/GTIN:
     4042146125175
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile hieb 1
flachfeile
  • DIN 7261 Form B
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form B
Norm:
DIN 7261 Form B
Breite B:
35.0 mm
Hieb:
1
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
690 g
Herstellernummer:
157.0028
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
157.0025
Gesamtlänge L1 in mm:
470.0 mm
Teillänge L2 in mm:
350.0 mm
Feilenblatt:
161.0028
Weitere Suchbegriffe: flachfeile ks tools, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
31
1
€ 19,90*
ab € 7,88*
€ 11,36*
1
€ 5,90*
ab € 8,65*
€ 13,02*
8 Tage
31
1
€ 4,95*
ab € 9,14*
€ 13,06*
8 Tage
31
1
€ 5,99*
ab € 9,28*
€ 13,67*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,12*
€ 29,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,30*
€ 34,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,20*
€ 31,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,14*
€ 29,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,12*
€ 23,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.