Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Foto Produkt Allgemein Stiftschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146127810
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.50055
EAN/GTIN:
     4042146127810
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoffgriff
Durchmesser D:
9.9 mm
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
158.50055
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Variantenartikel:
158.50055
Gesamtlänge L1 in mm:
264.0 mm
Teillänge L2 in mm:
230.0 mm
Schlüsselweite in mm:
5,5 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
Flank Traction
Teillänge L3 in mm:
10.0 mm
Teillänge L4 in mm:
95.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
395
1
€ 19,90*
ab € 4,28*
€ 6,25*
7 Tage
395
1
€ 4,95*
ab € 4,95*
€ 7,17*
1
€ 5,90*
ab € 5,19*
€ 7,93*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,88*
€ 8,45*
8 Tage
395
1
€ 5,99*
ab € 6,05*
€ 8,93*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,31*
€ 8,70
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,81*
€ 8,10
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,88*
€ 7,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.