Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

T-Griff-Nuss-Schraubendreher, lang, 13mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146127896
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     158.5013
EAN/GTIN:
     4042146127896
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • lange Ausführung
  • FlankTraction-Profil
  • mit 2-Komponentengriff
  • durchgehend gehärtet
  • matt verchromt
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Handgriff:
Kunststoffgriff
Durchmesser D:
17.6 mm
Gewicht [g]:
180 g
Herstellernummer:
158.5013
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, hochglanz verchromt
Variantenartikel:
158.50055
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
230.0 mm
Schlüsselweite in mm:
13 mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
Flank Traction
Teillänge L3 in mm:
16.0 mm
Teillänge L4 in mm:
115.0 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
661
1
€ 19,90*
ab € 5,75*
€ 8,22*
7 Tage
662
1
€ 4,95*
ab € 6,62*
€ 9,47*
1
€ 5,90*
ab € 6,92*
€ 10,41*
19 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 7,32*
€ 10,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 7,86*
€ 11,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,22*
€ 12,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,86*
€ 9,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.