Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rund-Nadelfeile, 3mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146142585
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     140.3052
EAN/GTIN:
     4042146142585
Suchbegriffe:
Nadelfeile
Nadelfeilen
Nadelfeile rund
rund nadelfeile
  • hohe Hiebzahl
  • mit Kunststoffheft
  • für Arbeiten im Bereich der Feinmechanik
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
rund
Hieb:
3
Durchmesser D:
3.0 mm
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
140.3052
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L in mm:
145.0 mm
Weitere Suchbegriffe: nadelfeile, ks tools nadelfeile, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
713
1
€ 19,90*
ab € 0,85*
€ 1,31*
8 Tage
713
1
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,57*
8 Tage
713
1
€ 4,95*
ab € 1,08*
€ 1,66*
1
€ 5,90*
ab € 0,94*
€ 1,81*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 1,72*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,43*
€ 2,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.