Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer, 10,2mm, 5er Pack


Menge:  Paket  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146165317
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.1102
EAN/GTIN:
     4042146165317
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
  • DIN 338 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss legiert und unlegiert bis 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro- und Druckguss.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 338 Typ N
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidrichtung:
rechts
Durchmesser D:
10.2 mm
Gewicht [g]:
300 g
Herstellernummer:
330.1102
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Material1:
Hochleistungsstahl
Variantenartikel:
330.1003
Gesamtlänge L1 in mm:
133.0 mm
Teillänge L2 in mm:
87.0 mm
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Spannutlänge:
46 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
pro Paket
€ 5,99*
ab € 6,97*
€ 10,23*
30 Tage
unbekannt
pro Paket
€ 7,90*
ab € 8,85*
€ 13,16*
Lager 7
unbekannt
pro Paket
€ 4,79*
ab € 15,56*
€ 21,60*
19 Tage
unbekannt
pro Packung
Frei Haus
ab € 27,28*
€ 36,56*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,60*
€ 25,70
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,44*
€ 25,51
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,43*
€ 24,31
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,17*
€ 22,81
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,61*
€ 22,15
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,56*
€ 18,52
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 15,56* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.