Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feile, Form E, 250mm, Hieb3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146179277
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0116
EAN/GTIN:
     4042146179277
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form E
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form E
Norm:
DIN 7261 Form E
Hieb:
3
Handgriff:
2-Komponentengriff
Durchmesser D:
25.0 mm
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
157.0116
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
157.0125
Gesamtlänge L1 in mm:
380.0 mm
Teillänge L2 in mm:
250.0 mm
Feilenblatt:
161.0116
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
26
1
€ 19,90*
ab € 7,93*
€ 11,38*
1
€ 5,90*
ab € 8,62*
€ 13,08*
8 Tage
26
1
€ 4,95*
ab € 9,13*
€ 13,12*
8 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 9,23*
€ 13,74*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 20,99*
€ 29,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,44*
€ 35,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,92*
€ 34,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,27*
€ 32,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,33*
€ 30,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,99*
€ 24,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0116
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.