Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile, Form D, 150mm, Hieb3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146179345
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0314
EAN/GTIN:
     4042146179345
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form D
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form D
Norm:
DIN 7261 Form D
Breite B:
6.0 mm
Hieb:
3
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
157.0314
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
157.0324
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Feilenblatt:
161.0314
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
70 Tage
nicht lagernd
1
€ 19,90*
ab € 3,25*
€ 4,80*
6 Tage
63
1
€ 4,95*
ab € 3,74*
€ 5,51*
1
€ 5,90*
ab € 3,57*
€ 5,66*
7 Tage
63
1
€ 5,99*
ab € 3,82*
€ 5,79*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,87*
€ 11,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,54*
€ 12,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.