Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vierkant-Feile, Form D, 150mm, Hieb3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     C1699-157.0314
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0314
EAN/GTIN:
     4042146179345
Suchbegriffe:
Angelfeile vierkant
Vierkantfeile
Vierkantfeilen
Werkstattfeile vierkant
  • DIN 7261 Form D
  • mit 2-Komponentengriff
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Breite B:
6.0 mm
Feilenblatt:
161.0314
Form:
Form D
Gewicht [g]:
130 g
Handgriff:
2-Komponentengriff
Herstellernummer:
157.0314
Hieb:
3
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Norm:
DIN 7261 Form D
Variantenartikel:
157.0324
Weitere Suchbegriffe: Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,25*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,64*
€ 5,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.