Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Drehknopf-Umsteckvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146182765
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1443
EAN/GTIN:
     4042146182765
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
drehknopf
  • mit Riffelung zum schnelleren Voranzug der Schraubverbindung
  • verhindert ungewolltes Herausziehen des Vierkantes
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Form:
Pilzkopf
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Durchmesser D:
39.0 mm
Gewicht [g]:
65 g
Herstellernummer:
516.1443
Gesamtlänge L in mm:
52.0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für 516.1422, 516.1432 und 516.1442
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Vierkantaufnahme in Zoll:
1/2 "
Weitere Suchbegriffe: Drehmo, Drehmomentschlüssel, Messwerkzeuge
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 3,65*
€ 5,48*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 7,55*
€ 11,02*
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,02*
€ 13,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,26*
€ 11,02
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 7,55*
€ 8,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.