Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, oval, 100x19mm, silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146191132
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     156.0691
EAN/GTIN:
     4042146191132
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • flach-ovale Form
  • nachschleifbare Schneide
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Schaftform:
flach oval
Gewicht [g]:
81 g
Herstellernummer:
156.0691
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
156.0691
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Handgriffnummer:
-
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite A mm:
19 mm
Schaftbreite B in mm:
13 mm
Schaftstärke H in mm:
8 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
67 Tage
nicht lagernd
1
€ 19,90*
ab € 3,25*
€ 4,82*
8 Tage
209
1
€ 4,95*
ab € 3,76*
€ 5,53*
1
€ 5,90*
ab € 3,59*
€ 5,68*
7 Tage
26
1
€ 5,99*
ab € 3,81*
€ 5,80*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 10,56*
€ 15,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,22*
€ 16,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,21*
€ 14,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,56*
€ 12,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.