Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERGOTORQUE VDE Schlitz-Schraubendreher, 5,5mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146208977
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     117.0512
EAN/GTIN:
     4042146208977
Suchbegriffe:
Schlitz-VDE-Schraubendreher
Schlitz-VDE-Schraubenzieher
VDE-Schlitz-Schraubendreher
VDE-Schlitz-Schraubenzieher
  • Schlitz
  • in Anlehnung an DIN 5264 / DIN ISO 2380
  • Isolierung nach IEC 60900
  • mit 2-Komponentengriff
  • brüniert
  • S2-Spezialstahl
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 5264, DIN ISO 2380, IEC 60900
Handgriff:
2-Komponentengriff
Funktions-Attribut 1:
VDE
Gewicht [g]:
92 g
Herstellernummer:
117.0512
Material1:
Spitze S2 Spezialstahl, brüniert
Variantenartikel:
117.0502
Gesamtlänge L1 in mm:
230.0 mm
Teillänge L2 in mm:
125.0 mm
Profil1:
Schlitz
Teillänge L3 in mm:
105.0 mm
Abrollschutz:
nein
Klingenform:
rund
Profilgröße D in mm:
5,5
Klingenantrieb:
nein
Prüfzertifikat:
1000Volt GS
Isolierung:
Isolierung nach DIN EN 60900
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
367
€ 19,90*
ab € 3,62*
€ 5,33*
8 Tage
367
€ 4,95*
ab € 4,19*
€ 6,13*
€ 5,90*
ab € 3,97*
€ 6,24*
8 Tage
367
€ 5,99*
ab € 4,25*
€ 6,42*
Lager 7
nicht lagernd
€ 4,79*
ab € 6,84*
€ 9,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,95*
€ 10,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.