Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3/8" T-Griff-Antriebsvierkant


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Foto Produkt Allgemein Steckschlüssel
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146209974
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.1414
EAN/GTIN:
     4042146209974
Suchbegriffe:
Drehmo
Drehmomentschlüssel
Messwerkzeuge
  • ermöglicht schnellen und einfachen Voranzug der Schraubverbindungen
  • erleichtert das Einsetzen der Radverschraubung auch ohne Drehmomentschlüssel
  • besonders hilfreich bei beengten Platzverhältnissen durch T-Griff
  • einfach anstelle des Standardantriebsvierkantes einzusetzen
  • ergonomisch geformter T-Griff
  • Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Breite B:
83 mm
Handgriff:
T-Griff
Gewicht [g]:
51 g
Herstellernummer:
516.1414
Variantenartikel:
516.1404
Gesamtlänge L in mm:
72.0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für 516.1422
Vierkantantrieb in Zoll:
3/8"
Vierkantaufnahme in Zoll:
3/8 "
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
154
1
€ 19,90*
ab € 4,57*
€ 6,70*
7 Tage
155
1
€ 4,95*
ab € 5,24*
€ 7,59*
1
€ 5,90*
ab € 4,99*
€ 7,68*
8 Tage
155
1
€ 5,99*
ab € 5,35*
€ 7,92*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 16,72*
€ 23,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,16*
€ 27,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,58*
€ 25,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,74*
€ 24,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,89*
€ 22,48
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.