Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flach-Feilenblatt, Form B, 200mm, Hieb2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146211373
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0005
EAN/GTIN:
     4042146211373
Suchbegriffe:
Flachfeile
Flachfeilen
flachfeile 200 mm hieb 2
flachfeile hieb 2
  • DIN 7261 Form B
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form B
Norm:
DIN 7261 Form B
Breite B:
20.0 mm
Hieb:
2
Handgriff:
ohne Griff
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
161.0005
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
161.0025
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0013
Weitere Suchbegriffe: flachfeile, Bohren, Bohrer, Sägen, Zerspanung, Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
134
1
€ 19,90*
ab € 2,33*
€ 3,47*
8 Tage
134
1
€ 4,95*
ab € 2,68*
€ 3,96*
1
€ 5,90*
ab € 2,56*
€ 4,15*
8 Tage
134
1
€ 5,99*
ab € 2,73*
€ 4,18*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 5,67*
€ 8,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,27*
€ 9,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,26*
€ 9,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,64*
€ 9,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
KS Tools
161.0013
ab € 1,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.