Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbrund-Feilenblatt, Form E, 200mm, Hieb3


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146211601
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     161.0115
EAN/GTIN:
     4042146211601
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • DIN 7261 Form E
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
Form E
Norm:
DIN 7261 Form E
Breite B:
20.0 mm
Hieb:
3
Handgriff:
ohne Griff
Gewicht [g]:
130 g
Herstellernummer:
161.0115
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
161.0125
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Ersatzfeilengriff:
161.0013
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
33
1
€ 19,90*
ab € 2,71*
€ 4,08*
6 Tage
33
1
€ 4,95*
ab € 3,11*
€ 4,66*
1
€ 5,90*
ab € 2,97*
€ 4,84*
7 Tage
33
1
€ 5,99*
ab € 3,16*
€ 4,90*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 7,20*
€ 10,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,66*
€ 11,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,08*
€ 10,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,20*
€ 8,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.