Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bremssattel-Feile extra schmal, 270mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146212196
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     157.0960
EAN/GTIN:
     4042146212196
Suchbegriffe:
Bohren
Bohrer
Sägen
Zerspanung
  • besonders geeignet für japanische Fahrzeuge
  • für Fahrzeuge mit Scheibenbremsen
  • mit 2-Komponentengriff
  • extra schmale Ausführung
  • gebrochene Kanten
  • Blatt einseitig grob schräg gefräst
  • mit Flachschaber an der Stirnseite
  • zum Reinigen des Bremssattels
  • zum Entfernen von groben Rückständen
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Form:
schmal
Breite B:
10.0 mm
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
140 g
Herstellernummer:
157.0960
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/ETGa70L0m4s
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Gesamtlänge L1 in mm:
270.0 mm
Teillänge L2 in mm:
150.0 mm
Feilenblatt:
161.0960
Weitere Suchbegriffe: Zerspanen
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
82
€ 19,90*
ab € 22,10*
€ 30,51*
€ 4,90*
ab € 24,66*
€ 34,90*
8 Tage
82
€ 4,95*
ab € 25,65*
€ 34,97*
8 Tage
82
€ 5,99*
ab € 26,04*
€ 36,32*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 51,91*
€ 67,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,20*
€ 79,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,45*
€ 79,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,33*
€ 76,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,78*
€ 74,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.