Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-kant-Einsatz 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Foto Produkt Allgemein Schlüsselprogramm
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146217412
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     503.4520
EAN/GTIN:
     4042146217412
Suchbegriffe:
Netzadapter
Reise-Stecker-Adapter
Reiseadapter
Reisestecker
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
10 g
Herstellernummer:
503.4520
Material1:
Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt
Anwendungsbereich allgemein:
für SW 19mm
Profil2:
metrisch
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
15 mm
Weitere Suchbegriffe: Stromadapter, netzadapter, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Ringmaulschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
78
1
€ 19,90*
ab € 2,00*
€ 3,18*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,29*
€ 3,55*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,59*
€ 3,98*
1
€ 5,90*
ab € 2,41*
€ 4,07*
7 Tage
78
1
€ 5,99*
ab € 2,79*
€ 4,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,98*
€ 4,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,57*
€ 4,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,40*
€ 4,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.