Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikro-Feinstrickhandschuhe-weiß, 9, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Foto Produkt Variante Werkzeug allgemein
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein Werkzeug allgemein
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146232590
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     310.0450
EAN/GTIN:
     4042146232590
Suchbegriffe:
Feinstrickhandschuh
Feinstrickhandschuhe
Grobstrickhandschuh
Stickhandschuh
  • CE / EN 388 [4131X]
  • sehr angenehme Passform
  • besonders luftdurchlässig
  • mit PU-Beschichtung an der Innenhandseite
  • sehr gut geeignet zum Arbeiten mit Kleinteilen
  • Logo aufgedruckt
Weitere Informationen:
Inhalt:
12 Paar
Farbe:
weiß
Norm:
CE / EN 388 [4131X]
Gewicht [g]:
385 g
Herstellernummer:
310.0450
Material1:
Innenhandseite PU-Beschichtet
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/rQ8Dv2O7f2o
Variantenartikel:
310.0450
Bekleidungsgröße:
9
Weitere Suchbegriffe: Strickhandschuh, Strickhandschuhe, feinstrickhandschuh weiß, feinstrickhandschuh, feinstrickhandschuh gr. 9, Arbeitsbekleidung, Arbeitskleidung, Arbeitsschutz, Berufsbekleidung, Berufskleidung, Schutz, Schutzanzug
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
113
pro Packung
€ 19,90*
ab € 18,18*
€ 25,03*
6 Tage
113
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,06*
€ 28,65*
pro Packung
€ 4,90*
ab € 21,94*
€ 30,50*
Lager 7
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 24,89*
€ 33,52*
7 Tage
113
pro Packung
€ 5,99*
ab € 25,67*
€ 35,27*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 33,52*
€ 39,89
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,84*
€ 39,08
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 31,16*
€ 37,08
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,94*
€ 35,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,66*
€ 34,11
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,89*
€ 29,62
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paar (ab € 24,89* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.