Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Achsmuttern-Schlüssel für SAF 85mm, Ø 118mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146239131
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0201
EAN/GTIN:
     4042146239131
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • mit Antriebssechskant 36 mm
  • sicheres Aufnehmen der Achsmutter
  • weitestgehend wird ein Abrutschen vermieden
  • heraus gefrästes Profil
  • robuste Ausführung
  • Antrieb wahlweise über Schlagschrauber oder Drehmomentschlüssel
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: SAF-Anhängerachse
Weitere Informationen:
Höhe H:
82.0 mm
Gewicht [g]:
1400 g
Herstellernummer:
450.0201
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Videolink Unboxing:
https://youtu.be/rEf9kuq03lw
Durchmesser in mm:
118,0 mm
Profil1:
6-Kant
Schlüsselgrösse SW in mm:
85,0 mm
Außensechskant-Antrieb in mm:
36 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
100
€ 4,90*
ab € 102,73*
€ 124,49*
€ 3,50*
ab € 119,70*
€ 144,24*
8 Tage
100
€ 5,99*
ab € 115,62*
€ 144,25*
€ 4,90*
ab € 126,17*
€ 152,16*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 235,41*
€ 267,12*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 267,12*
€ 317,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,31*
€ 301,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 247,82*
€ 294,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,41*
€ 280,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.