Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bandmaß mit Feststeller,schwarz-rot, 3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Gesamt Allgemein
Foto Gesamt Allgemein
Hauptbild
Variantenbild
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146258323
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     300.0113
EAN/GTIN:
     4042146258323
Suchbegriffe:
Taschenbandmaß
Taschenrollbandmaß
taschenbandmaß 5mx19 mm
taschenbandmaß 5m
  • gelb lackierter Bandstahl
  • mm-Teilung an Ober- und Unterkante
  • Skalenteilung in schwarz
  • Dezimalstellen rot markiert
  • mit automatischem Bandeinzug und Bandsperre
  • mit Kunststoffbandführung
  • mit Trageschlaufe
  • Messgenauigkeit nach EG-Genauigkeitsklasse II
  • witterungsbeständiger Federbandstahl
  • mit ABS 2-Komponenten Kunststoffgehäuse
Weitere Informationen:
Skalenteilung:
in mm
Toleranzklasse:
2
Funktions-Attribut 1:
mit Feststeller und Gürtelclip
Gewicht [g]:
100 g
Herstellernummer:
300.0113
Material1:
Bandstahl
Variantenartikel:
300.0113
Funktions-Attribut 2:
automatischer Bandeinzug
Länge in m:
3.0 m
Bandbreite mm:
16.0 mm
Gehäuseart:
ABS 2-Komponentengehäuse
Weitere Suchbegriffe: taschenbandmass, Messtechnik, Messwerkzeuge, Präzision
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
147
1
€ 19,90*
ab € 1,61*
€ 2,49*
7 Tage
147
1
€ 4,95*
ab € 1,86*
€ 2,86*
1
€ 5,90*
ab € 1,77*
€ 3,18*
7 Tage
30
10
€ 7,90*
ab € 2,62*
€ 3,69*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 3,37*
€ 4,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,28*
€ 5,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.