Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachmeißel, 8-kant, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146295694
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0211
EAN/GTIN:
     4042146295694
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • 8-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Schaftform:
8-kant
Gewicht [g]:
80 g
Herstellernummer:
162.0211
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
162.0211
Gesamtlänge L in mm:
125.0 mm
Handgriffnummer:
-
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
10 mm
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite A mm:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
1
€ 19,90*
ab € 5,51*
€ 7,88*
8 Tage
23
1
€ 4,95*
ab € 6,33*
€ 9,07*
1
€ 5,90*
ab € 6,01*
€ 9,13*
7 Tage
23
1
€ 5,99*
ab € 6,43*
€ 9,50*
Lager 7
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 9,42*
€ 13,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,45*
€ 16,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.