Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrikermeißel, 4-kant, 12x8x200mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Foto Produkt Allgemein Hämmer, Beile und Treiber
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146296271
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     162.0253
EAN/GTIN:
     4042146296271
Suchbegriffe:
Elektrikermeißel
Hand-Flachmeißel
Maurermeißel
elektrikermeißel
  • 4-kant
  • Arbeitsenden durchgehärtet
  • nachschleifbare Schneide
  • Schaft goldfarbig einbrennlackiert
  • blank poliert
  • Chrom-Molybdän
Weitere Informationen:
Schaftform:
4-kant
Gewicht [g]:
101 g
Herstellernummer:
162.0253
Material1:
Feinster Chrom Molybdän Stahl
Variantenartikel:
162.0251
Gesamtlänge L in mm:
200.0 mm
Handgriffnummer:
-
Handschutz:
nein
Ausführung Schlagkopf:
gehärtet
Schaftdurchmesser S in mm:
8 mm
Meißelausführung:
Flachmeißel
Schneidenbreite A mm:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Durchtreiber, Hammer, Meißel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
€ 21,90*
ab € 4,36*
€ 6,33*
45 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 4,85*
€ 6,99*
€ 5,90*
ab € 4,74*
€ 7,27*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 5,11*
€ 7,51*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 6,62*
€ 9,56*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,56*
€ 11,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.