Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abzieherhaken, 660mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146306116
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     645.2464
EAN/GTIN:
     4042146306116
Suchbegriffe:
Abzieher
Parallelabzieher
Universal-Abzieher
Zweibein-Abzieher
  • für Hydraulik-Abzieher 2-armig und 3-armig
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Gewicht [g]:
17000 g
Herstellernummer:
645.2464
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
645.0251
Spanntiefe B in mm:
660 mm
Abziehhaken-Spitzenhöhe D:
35 mm
Abziehhaken-Spitzentiefe E:
42 mm
Abziehhaken-Gesamttiefe F:
87 mm
Abziehhaken-Breite G:
50 mm
geeignet für Abzieher:
640.2450
Weitere Suchbegriffe: Abziehvorrichtung, Abzieher-Ersatzhaken, Abzugarm, Abzughaken, Abzugshaken, abzieher, Kugelgelenkabzieher
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1
Frei Haus
ab € 372,31*
€ 422,25*
€ 4,90*
ab € 410,19*
€ 460,70*
21 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 412,91*
€ 464,50*
Frei Haus
ab € 430,91*
€ 482,13*
Lager 7
unbekannt
Frei Haus
ab € 458,77*
€ 513,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 513,66*
€ 611,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 506,84*
€ 603,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 476,02*
€ 566,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 469,79*
€ 559,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 458,77*
€ 545,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.