Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

1/2" Injektor-Stecknuss SW29mm, L=78mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Anwendung Allgemein PKW
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146331149
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     152.1058
EAN/GTIN:
     4042146331149
Suchbegriffe:
Sechskant-Steckschlüsseleinsatz
Steckschlüsseleinsatz 6kant
Steckschlüsseleinsatz Sechskant
sechskant-steckschlüsseleinsatz 1/2
  • 6-kant
  • ideal geeignet zur Montage und Demontage von Einspritzdüsen
  • mit seitlichem Fenster und offen zur Anwendung am Düsenkopf (E-Anschluss)
  • Innenvierkant nach DIN 3120 / ISO 1174 mit Kugelfangrille
  • geöffnete Ausführung
  • zur beschädigungsfreien Montage und Demontage
  • dampfangelassene Oberfläche
  • Spezial-Werkzeugstahl

Anwendungsgebiete: Mercedes A- und B-Klasse, Fiat 1.3MJ
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 3120, ISO 1174
Gesamtlänge mm:
78.0 mm
Gewicht [g]:
274 g
Herstellernummer:
152.1058
Videolink Anwendung:
https://youtu.be/Tl0xEgXeS6M
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Variantenartikel:
152.1058
Gesamtlänge L in mm:
78.0 mm
Material2:
brüniert
Durchmesser in mm:
42,0 mm
Anwendungsbereich allgemein:
für fest gebrannte Injektoren aus dem Zylinderkopf
Profil1:
6-Kant
Aufnahme in Zoll:
1/2 "
Vierkantantrieb in Zoll:
1/2"
Außensechskant-Antrieb in mm:
22 mm
Anwendung für:
Mercedes A- und B-Klasse, Fiat 1.3MJ
Profilgrösse in mm:
29,0 mm
Weitere Suchbegriffe: sechskant steckschlüsseleinsatz, kstools sechskant-steckschlüsseleinsatz, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge, Motor
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
37
€ 19,90*
ab € 40,74*
€ 54,75*
7 Tage
37
Frei Haus
ab € 47,36*
€ 62,59*
€ 4,90*
ab € 49,24*
€ 65,09*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 56,14*
€ 70,48*
7 Tage
37
€ 5,99*
ab € 57,52*
€ 74,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,48*
€ 83,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,20*
€ 83,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 68,50*
€ 81,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,14*
€ 66,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.