Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HSS-R Spiralbohrer kurz, 4,8mm, 10er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Foto Produkt Allgemein Bohrer
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146342299
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     330.5048
EAN/GTIN:
     4042146342299
Suchbegriffe:
DIN 1897
DIN 1897 Metallbohrer
DIN 1897 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 1897
  • DIN 1897 Typ N
  • rechtsschneidend
  • Kegelmantelschliff als Spitzenanschliff
  • 118° Spitzenwinkel
  • 20 - 30° Spiralwinkel
  • ideal geeignet für dünnwandige Materialen
  • schwarze, dampfangelassene Oberfläche
  • Hochleistungs-Stahl

Ideal einsetzbar in Stahl, Stahlguss, bis ca. 900 N/mm² Festigkeit, Bronze, Messing, kurzspanende Aluminiumlegierungen, Graphit, Neusilber, Sintereisen, Grau-, Temper-, Sphäro-, und Druckguss.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Norm:
DIN 1897 Typ N
Spitzenwinkel:
118°
Oberfläche:
dampfangelassen
Schneidrichtung:
rechts
Durchmesser D:
4.8 mm
Gewicht [g]:
72 g
Herstellernummer:
330.5048
Anwendungsbereich Material:
Metall, Holz und Kunststoff
Material1:
Hochleistungsstahl
Variantenartikel:
330.5020
Gesamtlänge L1 in mm:
62.0 mm
Teillänge L2 in mm:
26.0 mm
Schneidstoff:
HSS-R
Schneidtyp:
N
Spannutlänge:
36 mm
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 5,90*
ab € 3,44*
€ 5,49*
6 Tage
74
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,78*
€ 5,55*
30 Tage
unbekannt
pro Packung
€ 7,90*
ab € 4,06*
€ 6,18*
Lager 7
unbekannt
pro Packung
€ 4,79*
ab € 6,28*
€ 8,98*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 12,43*
€ 17,39*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8,98*
€ 10,69
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8,65*
€ 10,29
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,33*
€ 9,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 7,92*
€ 9,42
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 7,55*
€ 8,98
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 6,28*
€ 7,47
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 6,28* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.