Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindeeinsatz M14x1,25, 19,8mm, 5er Pack


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146367377
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     150.6146
EAN/GTIN:
     4042146367377
Suchbegriffe:
Gewindebuchsen
Gewindeeinsatz
gewindebuchse m14
gewindebuchsen
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M14 x 1,25
Gewicht [g]:
12 g
Herstellernummer:
150.6146
Material1:
Sonderstahl
Gesamtlänge L in mm:
19.8 mm
Material2:
rostfrei
Weitere Suchbegriffe: gewindebuchsen ks-tools, Automobilwerkzeuge, Autowerkstatt, KFZ, KFZ-Werkzeuge
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 19,90*
ab € 10,08*
€ 14,12*
7 Tage
80
€ 4,95*
ab € 11,73*
€ 16,21*
€ 5,90*
ab € 12,22*
€ 17,55*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 13,90*
€ 19,16*
7 Tage
80
€ 5,99*
ab € 14,20*
€ 20,24*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,16*
€ 22,80
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 18,77*
€ 22,34
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,25*
€ 21,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 17,34*
€ 20,63
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,64*
€ 19,80
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,90*
€ 16,54
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 13,90* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.