Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4042146391464 Herst.-Nr.: 517.1520 EAN/GTIN: 4042146391464 |
| |
|
| | |
| - FlankTraction-Profil
- Maulstellung 15° abgewinkelt
- Ring 15° abgewinkelt
- matt satiniert
- Chrom Vanadium
Weitere Informationen: | | Gewicht [g]: | 265 g | Herstellernummer: | 517.1520 | Material1: | Feinster Chrom Vanadium Stahl, matt satiniert verchromt | Variantenartikel: | 517.1508 | Gesamtlänge L in mm: | 310.0 mm | Kopfhöhe A1: | 16 mm | Kopfhöhe A2: | 9.5 mm | Schlüsselweite in mm: | 20 mm | Profil2: | metrisch | Profil1: | Flank Traction | Schlüsselform: | Ring 15° gekröpft | Gabelstellung: | 15° Gabelstellung | Außenmaß B1: | 29.5 mm | Außenmaß B2: | 42 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ringmaulschlüssel abgewinkelt, ratschenmaulschlüssel, Gabelschlüssel, Gearplus, Maulschlüssel, Ratschenschlüssel, Schlüssel, Schraubenschlüssel, Schraubschlüssel |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | € 21,90* | ab € 14,82* | € 20,37* | | | | Lager 7 | | | | | | € 4,79* | ab € 16,38* | € 22,45* | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 16,45* | € 22,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 17,35* | € 24,39* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 17,84* | € 25,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|