Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blattfederbolzen-Stecknuss für Volvo, 27mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Foto Produkt Allgemein Spezialwerkzeug Automobil
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein PKW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146400531
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     450.0242
EAN/GTIN:
     4042146400531
Suchbegriffe:
6kant-Steckschlüssel
6kt-Steckschlüssel
Außensechskant-Steckschlüssel
Sechskant-Steckschlüssel
  • zur Montage und Demontage von Blattfederbolzen
  • robuste Ausführung
  • flach-ovale Form
  • drehmomentgenauer Anzug über Innenvierkant möglich
  • ausgelegt für hohe Löse- und Anzugsdrehmomente
  • für Maschinenbetätigung
  • Spezial-Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Anwendungsbereich:
Volvo
Höhe H:
31.5 mm
Durchmesser D:
37 mm
Gewicht [g]:
160 g
Herstellernummer:
450.0242
Material1:
Spezial-Werkzeugstahl
Schlüsselweite in mm:
27 mm
Außensechskant-Antrieb in mm:
27 mm
Zapfenanzahl:
2
Zapfendurchmesser in mm:
8.7 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
71 Tage
nicht lagernd
€ 19,90*
ab € 16,69*
€ 23,24*
€ 4,90*
ab € 18,35*
€ 26,37*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 19,24*
€ 26,54*
25 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 19,42*
€ 27,69*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 34,36*
€ 45,71*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,37*
€ 53,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,61*
€ 45,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,36*
€ 40,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.