Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BERYLLIUMplus Halbrundfeile Hieb 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Foto Produkt Allgemein Werkzeug allgemein
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146517512
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     962.7101
EAN/GTIN:
     4042146517512
  • in Anlehnung an DIN 7261 Form E
  • mit 2-Komponentengriff
  • mit Aufhängeloch
  • funkenfrei
  • explosionsgeschützt
  • korrosionsbeständig
  • sehr bruchfest
  • Kupfer-Beryllium (Nicht-Eisen-Legierung)
Weitere Informationen:
Form:
Form E
Norm:
DIN 7261 Form E
Breite B:
22 mm
Hieb:
1
Handgriff:
2-Komponentengriff
Gewicht [g]:
340 g
Herstellernummer:
962.7101
Material1:
Kupfer-Beryllium
Variantenartikel:
962.7101
Funktions-Attribut 2:
mit Aufhängeloch
Gesamtlänge L1 in mm:
365 mm
Teillänge L2 in mm:
250 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 4,90*
ab € 75,58*
€ 94,69*
€ 4,90*
ab € 84,91*
€ 108,14*
€ 3,50*
ab € 87,14*
€ 108,70*
8 Tage
3
Frei Haus
ab € 87,36*
€ 108,96*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 129,06*
€ 161,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,53*
€ 191,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 154,10*
€ 183,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,50*
€ 176,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.